※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス ダブルワイヤークリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916506
品番
B-2644
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ワイヤを現場加工できます。
質量(g)
27
適合ロープ径(Φmm)
4
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
20
ねじ径
M-5
適合ワイヤ径(Φmm)
4
用途
ワイヤロープの端末加工に。
トラスコ品番
204-7190
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-92