※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス チェーンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916533
品番
B-2148
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
質量(g)
46
寸法A(mm)
11
寸法d(mm)
2.5
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
70
寸法B(mm)
3
寸法S(mm)
23
寸法W(mm)
34
使用荷重(kN)
0.59
用途
チェーンの端末金具として。
トラスコ品番
201-3478
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
フック
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-23