※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス チェーンフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916549
品番
B-2149
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
質量(g)
84
寸法A(mm)
14
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
84
寸法B(mm)
4
寸法S(mm)
25
寸法W(mm)
36
使用荷重(kN)
0.88
用途
チェーンの端末金具として。
トラスコ品番
201-2019
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
フック
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-24