※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス チェーンホルダー金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g)16 注文コード54916567 品番B-2174
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は質量など5種類から選べます 他の種類を見る

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。

質量(g)16 材質ステンレス(SUS304) 用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。 トラスコ品番201-1997 タイプ固定用 内容チェーンホルダー金具 CF-4B×1個 寸法S(mm)5 包装JAN付袋入り 寸法T(mm)3 寸法d(Φmm)5.2 チェーン径(Φmm)4-B 入数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする