※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54916619 品番 B-871
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。

寸法H(mm)30 質量(g)44 寸法D(mm)6 寸法B(mm)12 寸法L(mm)40 H(mm)30 寸法A(mm)12 ねじ径W-1/4 使用荷重(kN)0.49 用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 トラスコ品番204-7180 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8418-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする