※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の ボルト・スクリュー
ステンレス つば付リングボルト(ブネジ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916628
品番
B-872
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
使用時には丸リングが倒れるので、邪魔になりません。室内装飾にも映える美麗仕上げで、施工の際美しく仕上がります。
寸法H(mm)
15
質量(g)
63
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
14
寸法L(mm)
45
H(mm)
15
寸法A(mm)
14
ねじ径
W-5/16
使用荷重(kN)
0.78
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
205-1919
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ボルト・スクリュー
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8418-81