※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916698
品番
A-2617
参考基準価格(税別)
¥10,460
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
質量(g)
430
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
50
寸法L(mm)
40
寸法A(mm)
35
使用荷重(kN)
6.18
包装
JANあり 袋なし
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
202-4147
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
71
ねじ径(mm)
M-20
アズワン品番
64-8395-78