※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916777
品番
B-2607
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。
質量(g)
40
寸法D(mm)
6.3
寸法B(mm)
40
寸法L(mm)
20
寸法A(mm)
16
使用荷重(kN)
0.78
包装
JAN付袋入り
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
204-5540
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
33.3
ねじ径(mm)
M-8
アズワン品番
64-8414-66