※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス トリガーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54916865
品番
B-2486
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
寸法H(mm)
11
質量(g)
25
寸法d(mm)
11.5
寸法D(mm)
3
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
6
寸法W(mm)
21
使用荷重(kN)
0.20
H(mm)
11
寸法R(mm)
3
寸法t(mm)
6
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1903
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-74