※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ドロップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.07
トラスコ品番
201-3439
注文コード
54916874
品番
A-2822
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
質量(g)
20
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
54
寸法S(mm)
8
寸法W(mm)
27
使用荷重(kN)
0.07
包装
JANあり 袋なし
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
201-3439
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ