※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ドロップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.10
トラスコ品番
204-8798
注文コード
54916917
品番
B-2823
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
質量(g)
36
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
65
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
35
使用荷重(kN)
0.10
包装
JAN付袋入り
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8798
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
アズワン品番
64-8414-56