※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ドロップリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.15 トラスコ品番204-7196 注文コード54916926 品番B-2824
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は使用荷重・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。

質量(g)74 寸法D(mm)8 寸法L(mm)81 寸法S(mm)10 寸法W(mm)41 使用荷重(kN)0.15 包装JAN付袋入り 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-7196 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ アズワン品番64-8415-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする