※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用ナスカン(鉄砲ナスカン)
ステンレス ナスカン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
201-0463
注文コード
54916935
品番
A-2829
参考基準価格(税別)
¥1,620
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。
トラスコ品番
201-0463
包装
JANあり 袋なし
用途
チェーン・ワイヤーロープの連結金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
7
寸法t(mm)
3.5
寸法S(mm)
5
寸法D(mm)
2.5
寸法W(mm)
13
H(mm)
8
使用荷重(kN)
0.15