※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ナスカンスナップCD型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54916978 品番 B-816
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワンタッチで着脱可能です。スイベルタイプでチェーン等のよじれも心配不要です。

寸法H(mm)18 質量(g)89 寸法D(mm)8 寸法L(mm)107 H(mm)18 寸法W(mm)30 寸法S(mm)10 使用荷重(kN)0.59 用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-7197 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8419-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする