※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ナス型カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)0.69 種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 注文コード54916996 品番A-2796
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は使用荷重・種類など4種類から選べます 他の種類を見る

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

種類ナスカン(鉄砲ナスカン) 質量(g)20 寸法D(mm)5 寸法L(mm)54 寸法S(mm)7 寸法W(mm)27 使用荷重(kN)0.69 包装JANあり 袋なし 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番201-2029 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)
注意
※安全帯として使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする