※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス ナス型カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
0.69
種類
カラビナ
注文コード
54917014
品番
B-2796
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。
種類
カラビナ
質量(g)
20
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
54
寸法S(mm)
7
寸法W(mm)
27
使用荷重(kN)
0.69
包装
JAN付袋入り
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8772
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
64-8415-89
注意
※安全帯として使用できません。