※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917023
品番
B-1975
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
6
使用荷重(kN)
0.78
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-5560
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(g)
29
種類
カラビナ
寸法d(mm)
34
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-13
注意
※安全帯として使用できません。