※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917057
品番
B-2655
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
質量(g)
132
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
102
寸法S(mm)
14
寸法W(mm)
51
使用荷重(kN)
1.47
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8751
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)、バネ:ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8415-02
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)
注意
※安全帯として使用できません。