※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ナス型リングキャッチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54917075
品番
B-187
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-1882
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
8
種類
リングキャッチ
寸法L(mm)
60
寸法D(mm)
3
包装
JAN付袋入り
材質(ナット)
真鍮