※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W-5/8 注文コード54917084 品番A-2773
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はねじ径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

質量(g)387 寸法L(mm)60 寸法B(mm)30 寸法d(mm)30 ねじ径W-5/8 使用荷重(kN)6.86 包装JANあり 袋なし 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番201-3494 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする