※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M-6 注文コード54917093 品番B-1259
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はねじ径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

質量(g)23 寸法L(mm)24 寸法B(mm)12 寸法d(mm)12 ねじ径M-6 包装JAN付袋入り 寸法D1(mm)6 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-8732 材質ステンレス(SUS316)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする