※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W-1/2 注文コード54917136 品番B-1263
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はねじ径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

質量(g)290 寸法L(mm)52 寸法B(mm)26 寸法d(mm)26 ねじ径W-1/2 包装JAN付袋入り 寸法D1(mm)13 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番205-0307 材質ステンレス(SUS316)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする