※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジシャックル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W-3/8 注文コード54917154 品番B-1590
参考基準価格(税別)¥1,570 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はねじ径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。

質量(g)83 寸法L(mm)36 寸法B(mm)18 寸法d(mm)18 ねじ径W-3/8 包装JAN付袋入り 寸法D1(mm)9 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-7171 材質ステンレス(SUS316)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする