※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ネジシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M-5
注文コード
54917163
品番
B-1983
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
質量(g)
15
寸法L(mm)
20
寸法B(mm)
10
寸法d(mm)
10
ねじ径
M-5
包装
JAN付袋入り
寸法D1(mm)
5
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8797
材質
ステンレス(SUS316)