※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
ステンレス ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917197
品番
B-063
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
寸法H(mm)
19
質量(g)
51
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
21
寸法L(mm)
30
H(mm)
19
使用荷重(kN)
0.15
寸法T(mm)
2.5
ねじ径
M-6
ドリル径(Φmm)
11
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
トラスコ品番
205-1887
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
種類
丸カンプレート
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-55
材質(アンカープラグ)
亜鉛ダイキャスト