※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
ステンレス ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917206
品番
B-064
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
寸法H(mm)
25.5
質量(g)
92
寸法A(mm)
40
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法L(mm)
40
H(mm)
25.5
使用荷重(kN)
0.20
寸法T(mm)
2.5
ねじ径
M-8
ドリル径(Φmm)
14
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
トラスコ品番
205-0275
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
種類
丸カンプレート
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-56
材質(アンカープラグ)
亜鉛ダイキャスト