※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用丸カンプレート
ステンレス ネジ込みラウンドアイ丸カン(アンカープラグ付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917215
品番
B-065
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
寸法H(mm)
32
質量(g)
184
寸法A(mm)
50
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
27
寸法L(mm)
50
H(mm)
32
使用荷重(kN)
0.29
寸法T(mm)
3
ねじ径
M-10
ドリル径(Φmm)
18
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。
トラスコ品番
205-0293
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト
種類
丸カンプレート
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-57
材質(アンカープラグ)
亜鉛ダイキャスト