※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジ止めJジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54917233 品番 B-1134
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。

寸法H(mm)24.5 質量(g)19 寸法D(mm)6 寸法L(mm)31 寸法W(mm)9 使用荷重(kN)0.69 H(mm)24.5 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。 トラスコ品番204-7216 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8410-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする