※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ネジ止めJジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917249
品番
B-1135
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。
寸法H(mm)
31
質量(g)
44
寸法D(mm)
8
寸法L(mm)
38
寸法W(mm)
12
使用荷重(kN)
0.98
H(mm)
31
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
トラスコ品番
204-8755
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-97