※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ネジ止めJジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917258
品番
B-1136
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
開口部分が広くて用途が広がります。チェーンにそっくりな形ですっきりとジョイントできます。六角レンチで再び開くこともできます。
寸法H(mm)
35
質量(g)
78
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
40
寸法W(mm)
15
使用荷重(kN)
1.96
H(mm)
35
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。
トラスコ品番
205-0342
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-98