※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用リングキャッチ
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kN)
7.84
トラスコ品番
204-8764
注文コード
54917267
品番
B-182
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・トラスコ品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。
質量(g)
179
寸法D(mm)
11
寸法L(mm)
82
寸法S(mm)
14
寸法B1(mm)
24
寸法B2(mm)
22
使用荷重(kN)
7.84
寸法E(mm)
11.6
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
204-8764
材質
ステンレス(SUS304)
種類
リングキャッチ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8412-74