※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジ止めリングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)4.90 トラスコ品番204-7213 注文コード54917328 品番B-746
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は使用荷重・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。

質量(g)101 寸法D(mm)9 寸法L(mm)67 寸法S(mm)11.5 寸法B1(mm)20 寸法B2(mm)18 使用荷重(kN)4.90 寸法E(mm)9.5 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-7213 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8418-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする