※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ネジ止めリングキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kN)9.80 トラスコ品番204-5610 注文コード54917355 品番B-749
参考基準価格(税別)¥8,530 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は使用荷重・トラスコ品番など10種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ナットが外れにくくなっています。ねじを緩めて再び開くこともできます。

質量(g)286 寸法D(mm)13 寸法L(mm)96 寸法S(mm)16 寸法B1(mm)27 寸法B2(mm)25 使用荷重(kN)9.80 寸法E(mm)14 用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-5610 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8418-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする