※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用スナップフック
ステンレス ネットリングフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54917373
品番
B-1644
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
スライドさせて開くタイプです。バネの力で閉じます。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-0365
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
57
種類
スナップフック
寸法L(mm)
44
寸法d(mm)
15
寸法S(mm)
10
寸法D(mm)
6
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
14
アズワン品番
64-8412-61
使用荷重(kN)
0.49