※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス パイプターンバックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-3/8
使用荷重(kN)
4.41
注文コード
54917416
品番
B-1537
参考基準価格(税別)
¥6,270
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
トラスコ品番
204-8761
質量(g)
296
寸法L(mm)
157
ねじ径
W-3/8
寸法A(mm)
83
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
12.3
寸法L1(mm)
200
寸法B(mm)
110
寸法L2(mm)
330
寸法W(mm)
17
H(mm)
23.8
アズワン品番
64-8412-16
使用荷重(kN)
4.41