※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス パイプターンバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-1/4
使用荷重(kN)
1.18
注文コード
54917425
品番
B-1849
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
トラスコ品番
205-0350
質量(g)
119
寸法L(mm)
100
ねじ径
W-1/4
寸法A(mm)
50
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
寸法d(mm)
10
寸法L1(mm)
145
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
80
寸法L2(mm)
211
寸法W(mm)
13
H(mm)
10
アズワン品番
64-8413-02
使用荷重(kN)
1.18