※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス パイプターンバックル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-3/8
使用荷重(kN)
2.94
注文コード
54917443
品番
B-1851
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
トラスコ品番
204-5589
質量(g)
401
寸法L(mm)
157
ねじ径
W-3/8
寸法A(mm)
77
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
寸法d(mm)
15
寸法L1(mm)
230
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
123
寸法L2(mm)
340
寸法W(mm)
17
H(mm)
18
アズワン品番
64-8413-06
使用荷重(kN)
2.94