※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス パイプターンバックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W-1/4 使用荷重(kN)1.96 注文コード54917486 品番B-404
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はねじ径・使用荷重など17種類から選べます 他の種類を見る

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。

トラスコ品番204-7156 質量(g)71 寸法L(mm)100 ねじ径W-1/4 寸法A(mm)46 用途ワイヤロープの張り具合の調節に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)10 寸法L1(mm)163 寸法D(mm)5 寸法B(mm)78 寸法L2(mm)230 寸法W(mm)13 アズワン品番64-8416-34 使用荷重(kN)1.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする