※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス パイプターンバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-3/16
使用荷重(kN)
1.27
注文コード
54917513
品番
B-580
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
トラスコ品番
204-7131
質量(g)
38
寸法L(mm)
80
ねじ径
W-3/16
寸法A(mm)
35
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
先端
ストレート
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
80
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
11
アズワン品番
64-8417-47
使用荷重(kN)
1.27