※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の ターンバックル
ステンレス パイプターンバックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
W-5/16
使用荷重(kN)
2.94
注文コード
54917538
品番
B-582
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・使用荷重
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。枠式とは違い、パイプタイプでねじ部分が露出していないので、より装飾的です。
トラスコ品番
205-1913
質量(g)
139
寸法L(mm)
129
ねじ径
W-5/16
寸法A(mm)
60
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
先端
ストレート
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
120
包装
JAN付袋入り
寸法W(mm)
14
アズワン品番
64-8417-49
使用荷重(kN)
2.94