※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用パッドアイ
ステンレス パッドアイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917565
品番
B-2580
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。座ぐりなしタイプです。
寸法H(mm)
66
寸法h(mm)
55
質量(g)
95
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
8
寸法B1(mm)
80
H(mm)
66
寸法W(mm)
23
寸法B2(mm)
60
寸法d(mm)
5.2
使用荷重(kN)
0.29
寸法T(mm)
3
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。
トラスコ品番
205-1925
材質
ステンレス(SUS304)
材質/仕上
ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ
種類
パッドアイ
表面処理(本体)
電解研磨