※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の その他金具
ステンレス パッドナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917635
品番
B-2184
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
壁面・床面・柱等に設置し、ボルトをねじ込む事ができます。ネジ部分が貫通していません。
用途
壁面を使った様々な用途に。
トラスコ品番
204-5615
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
26
種類
その他金具
寸法A(mm)
40
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8413-34