※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワリカン
ステンレス パワーCカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917644
品番
B-1053
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
複数のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
トラスコ品番
204-8719
質量(g)
17
寸法L(mm)
23
寸法D(mm)
7
使用荷重(kN)
0.29
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-77