※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワリカン
ステンレス パワーCカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917678
品番
B-1056
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
複数のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
トラスコ品番
205-0285
質量(g)
101
寸法L(mm)
44
寸法D(mm)
11.5
使用荷重(kN)
1.47
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8410-80