※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス ヒネリシャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54917696 品番 B-1137
参考基準価格(税別)¥1,640 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

90度ひねっているので角度を変えることができます。

質量(g)29 寸法D(mm)6 寸法L(mm)29 寸法B(mm)12 寸法d(mm)12 ねじ径M-6 使用荷重(kN)1.67 用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番204-7212 材質ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り アズワン品番64-8410-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする