※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ターンバックル・シャックル
水本機械製作所の シャックル
ステンレス ヒネリシャックル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917739
品番
B-1653
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
90度ひねっているので角度を変えることができます。
質量(g)
227
寸法D(mm)
12
寸法L(mm)
61
寸法B(mm)
24
寸法d(mm)
24
ねじ径
W-1/2
使用荷重(kN)
4.12
用途
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
205-0368
材質
ステンレス(SUS304)
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8412-69