※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス プチカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917757
品番
B-2650
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
質量(g)
37
寸法D(mm)
6
寸法L(mm)
66
寸法S(mm)
11
寸法W(mm)
19
使用荷重(kN)
0.78
用途
一番スタンダードなジョイント金具です。
トラスコ品番
204-5631
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-96
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)