※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス プチカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917775
品番
B-2652
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
質量(g)
142
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
88
寸法S(mm)
14
寸法W(mm)
28
使用荷重(kN)
1.47
用途
一番スタンダードなジョイント金具です。
トラスコ品番
205-3464
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8414-98
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)