※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 吊具
水本機械製作所の 吊具用カラビナ
ステンレス プチカラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54917784
品番
B-2703
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
質量(g)
22
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
58
寸法S(mm)
9
寸法W(mm)
16
使用荷重(kN)
0.59
用途
一番スタンダードなジョイント金具です。
トラスコ品番
204-8704
材質
ステンレス(SUS316)
材質/仕上
ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
包装
JAN付袋入り
アズワン品番
64-8415-50
材質(バネ)
ステンレス(SUS304)