※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス プチフックR型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54917793 品番B-922
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ステンレス製なので、水回り等に最適です。

用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。 トラスコ品番204-8699 セット内容カットアンカー付 材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー=鉄 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)37 種類洋折釘 寸法L(mm)20 ねじ径M-6 寸法D(mm)6 包装JAN付袋入り 寸法T(mm)2 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)28 使用荷重(kN)0.20 材質(カットアンカー)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする